Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Lenkrollen mit Radfeststeller, Rad-durchmesser 40 mm, Tragfähigkeit 40 kg, Bau
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
172-4031582440560
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
00773134
EAN/GTIN:
4031582440560
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager
Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller:
Rad-durchmesser 40 mm
Radbreite 12 mm
Plattenabmessung 38 x 38 mm
Rollenbreite 52 mm
Plattenlochabstand 27 x 27 mm
Plattenloch 5 mm
Ausladung 12 mm
Bauhöhe 43.5 mm
Tragfähigkeit 40 kg
Tragfähigkeit (statisch) 80 kg
- TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller 5925PJI040P41-38x38/10 LOW SET:
Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
40 mm
Radbreite:
12 mm
Plattenabmessung:
38 x 38 mm
Plattenlochabstand:
27 x 27 mm
Plattenloch:
5 mm
Ausladung:
12 mm
Störkreis-durchmesser:
90 mm
Bauhöhe:
43.5 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Tragfähigkeit (statisch):
80 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.054 kg
Rollenbreite:
52 mm
Störkreisradius:
45 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
... >
Technischer Handel
>
Lager 172
>
Möbelrollen
Weitere Suchbegriffe:
möbelrolle 40mm
,
möbelrolle
,
möbelrolle tente
,
Lenkrollen mit Radfeststeller
,
Rollen
,
Räder
,
Transportgeräterollen
,
Tragrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrollen, Rad-durchmesser 40 mm, Tragfähigkeit 40 kg, Bauhöhe 33.5 mm, 5920
Tente
00773140
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen