Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Radfeststeller, Rad-durchmesser 50 mm, Tragfähigkeit 40 kg, Bau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582440690
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00772899
EAN/GTIN:
     4031582440690
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polypropylen, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller:

  • Rad-durchmesser 50 mm
  • Radbreite 10 mm
  • Plattenabmessung 38 x 38 mm
  • Rollenbreite 54 mm
  • Plattenlochabstand 27 x 27 mm
  • Plattenloch 5 mm
  • Bauhöhe 66 mm
  • Tragfähigkeit 40 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 80 kg
- TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller A525PJI050P41-38x38/8 SET:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
50 mm
Radbreite:
10 mm
Plattenabmessung:
38 x 38 mm
Plattenlochabstand:
27 x 27 mm
Plattenloch:
5 mm
Störkreis-durchmesser:
124 mm
Bauhöhe:
66 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Tragfähigkeit (statisch):
80 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.078 kg
Rollenbreite:
54 mm
Störkreisradius:
62 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: möbelrolle 50mm, möbelrolle, möbelrolle tente, Lenkrollen mit Radfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00073407
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.