Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 50 mm, Tragfähigkeit 40 kg, Bauhöhe 64 mm, AA20PO


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582440737
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00772889
EAN/GTIN:
     4031582440737
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Lenkrolle, Gehäuse aus Polypropylen, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 50 mm
  • Radbreite 8 mm
  • Plattenabmessung 38 x 38 mm
  • Rollenbreite 55 mm
  • Plattenlochabstand 27 x 27 mm
  • Plattenloch 5 mm
  • Bauhöhe 64 mm
  • Tragfähigkeit 40 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 80 kg
- TENTE Lenkrollen AA20POI050P41-38x38/10 SET:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
50 mm
Radbreite:
8 mm
Plattenabmessung:
38 x 38 mm
Plattenlochabstand:
27 x 27 mm
Plattenloch:
5 mm
Störkreis-durchmesser:
98 mm
Bauhöhe:
64 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Tragfähigkeit (statisch):
80 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.115 kg
Rollenbreite:
55 mm
Störkreisradius:
49 mm
Härte der Lauffläche:
D 65 Shore
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, lenkrolle 50x18 40kg, möbelrolle, möbelrolle 50mm, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.