Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Artikel
INTELLINET 48,3cm 19Zoll Serverschrank 26HE HxBxT 1322x600x1000mm Schutzklasse IP20 unmontiert schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
IC Intracom
icecat
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-2207558
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
713245
EAN/GTIN:
0766623713245
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Artikelbezeichnung:
INTELLINET 48,3cm 19Zoll Serverschrank 26HE HxBxT 1322x600x1000mm Schutzklasse IP20 unmontiert schwarz
Artikelbeschreibung:
... >
Lager 173
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert PCS
Weitere Suchbegriffe:
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
19 zoll schrank intellinet
,
19 zoll schrank
,
netzwerkschrank ral9005
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,60*
€ 710,83*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 652,39*
€ 737,30*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 934,93*
€ 1.051,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,83*
€ 845,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,92*
€ 835,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,87*
€ 799,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,26*
€ 769,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,60*
€ 743,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 19" Serverschrank, 26 HE, 1322 (H) x 600 (B) x 1000 (T) mm, Schutzklasse IP20, Flatpack, grau
Intellinet
713207
ab € 623,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen