Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVI-Kabel A DVI-I Dual Link - Stecker B DVI-D Dual Link, VGA - Buchse, 203.2mm PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com DVI-Kabel A DVI-I Dual Link - Stecker B DVI-D Dual Link, VGA - Buchse, 203.2mm PVC Schwarz
StarTech.com DVI-Kabel A DVI-I Dual Link - Stecker B DVI-D Dual Link, VGA - Buchse, 203.2mm PVC Schwarz
StarTech.com DVI-Kabel A DVI-I Dual Link - Stecker B DVI-D Dual Link, VGA - Buchse, 203.2mm PVC Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1765669
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVI92030202L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Steckverbinder 1 = DVI-I Dual Link
Steckverbinder 2 = DVI-D Dual Link, VGA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 203.2mm
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz
Schirmung = Aluminium Foil, Braid
Litzengröße = 28 AWG

DVI-I-auf-DVI-D- und VGA-Splitter DVI92030202L Das DVI-Splitterkabel DVI92030202L Wyse verfügt über einen DVI-I-Steckverbinder, der in eine DV-I-Buchse sowie eine HD15-VGA-Buchse abzweigt, sodass Sie ein DVI-D- und ein VGA-Anzeigegerät gleichzeitig an Ihr Wyse-Terminal anschließen können. Dieses hochwertige Zweifach-Monitorkabel ist ein kostengünstiger Ersatz für Ihr Wyse 920302-02L-Splitterkabel und wird durch Garantie auf Lebenszeit von StarTech.com unterstützt. Eigenschaften und Vorteile • Angespritzte vergoldete Steckverbinder mit Zugentlastung • Bietet 8 Zoll Kabellänge • Aluminiumbeschichtete Mylarfolie mit Abschirmung • Kostengünstige Alternative zu einem Wyse 920302-02L-Splitterkabel, • Garantierte Zuverlässigkeit Anwendungen • Schließen Sie einen DVI-D- und VGA-Bildschirm oder Projektor an Ihren Wyse-Terminal an Was ist enthalten? DVI-I-Stecker auf DVI-D-Buchse und HD15 VGA-Buchse Wyse DVI-Splitterkabel, 8 ft Häufig gestellte Fragen Wann sollte ich ein längeres Videokabel statt verwenden Ein Video-Extender? Sie sollten Videokonverter und Extender nur dann verwenden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. In vielen Fällen sind die meisten Videokonverter und Extender nicht erforderlich, wenn Sie das richtige Kabel erwerben. In der folgenden Tabelle ist die maximale Kabellänge für gängige Videostandards aufgeführt. DisplayPort - 50 Fuß (15.2m) HDMI ® - 50 Fuß (15.2m) DVI - 50 Fuß (15.2m) VGA - 200 Fuß (76m)
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
DVI-I Dual Link
Steckverbinder 2:
DVI-D Dual Link, VGA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
203.2mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Schirmung:
Aluminium Foil, Braid
Litzengröße:
28 AWG
Weitere Suchbegriffe: Displayport Kabel auf DVI, DVI Splitter, DVI VGA Kabel, DVI Verlängerung, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, dvi splitter, 1765669, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DVI-Kabel, StarTech.com, DVI92030202L, Cables & Wires, AV Cables, DVI Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,60*
€ 24,65*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 41,025*
€ 43,175*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.