Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-2849247 Herst.-Nr.: DK-1741-VH-5-OD EAN/GTIN: 4016032431084 |
| |
|
| | |
| Artikelbezeichnung: DIGITUS CAT 7 S-FTP PiMF installation cable raw length 500 m drum AWG 23/1 1200 MHz outdoor PE simplex color black Verlegekabel Artikelbeschreibung: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat6 s/ftp schwarz, alarmkabel, datenkabel 500m |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 356,82* | € 405,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 358,07* | € 406,00* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 358,57* | € 407,96* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 366,33* | € 418,42* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 402,63* | € 455,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,71364* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|