Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHUTTLE XPC all-in-one System P9200XA Intel Celeron 5205U 49,5cm 19,5Zoll 8GB DDR4 128GB SSD black noOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-4476363
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     P9200XA
EAN/GTIN:
     4046047103713
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal

Artikelbezeichnung:

SHUTTLE XPC all-in-one System P9200XA Intel Celeron 5205U 49,5cm 19,5Zoll 8GB DDR4 128GB SSD black noOS

Artikelbeschreibung:

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 663,46*
€ 734,74*
€ 1,93*
ab € 695,49*
€ 762,42*
Lager 173
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,25*
€ 764,09*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,09*
€ 909,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,40*
€ 904,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,93*
€ 903,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,10*
€ 880,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,25*
€ 827,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.