Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH.COM 4-Port USB Hub USB 3.0 5Gbps Bus Powered USB-A to 4xA w/ Optional Auxiliary Power Portable Laptop USB Hub 1ft/30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - USB Hub 3.0 5 Gbit/s, Busbetrieben, USB-A Hub auf 4 USB-A mit Optionalem Stromanschluss - Desktop/Laptop USB Verteiler/USB Splitter, 30cm Kabel
Artikel-Nr.:
     173-46141821
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     5G4AB-USB-A-HUB
EAN/GTIN:
     0065030893220
Suchbegriffe:
USB Hub
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

Artikelbezeichnung:

STARTECH.COM 4-Port USB Hub USB 3.0 5Gbps Bus Powered USB-A to 4xA w/ Optional Auxiliary Power Portable Laptop USB Hub 1ft/30cm

Artikelbeschreibung:

Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
pro Stück
€ 4,50*
ab € 25,76*
€ 34,58*
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,34*
€ 35,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,17*
€ 39,10*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 30,74*
€ 42,65*
3 Tage
5
pro Stück
€ 10,00*
ab € 37,89*
€ 50,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.