Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Netzwerkkoppler - LSA zu LSA - STP - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabelverbinder LSA zu LSA Cat.6A IP68 wasserfest schwarz
DeLOCK Kabelverbinder LSA zu LSA Cat.6A IP68 wasserfest schwarz
DeLOCK Kabelverbinder LSA zu LSA Cat.6A IP68 wasserfest schwarz
DeLOCK Kabelverbinder LSA zu LSA Cat.6A IP68 wasserfest schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-8051937
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87186
EAN/GTIN:
     4043619871865
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
lsa verbindungsmodul

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Netzwerkkoppler - LSA zu LSA - STP - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  87186
Modell  
EAN/UPC  4043619871865

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Netzwerkkoppler - Schwarz
Typ  Netzwerkkoppler
Technologie  STP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Leistungsmerkmale  Wasserfester Anschluss, staubdichter Anschluss, Plastikgehäuse, für verseilte oder massive 22 bis 26 AWG-Kabel, für Kabeldurchmesser von 5,0 - 7,5 mm
Anschluss  LSA
Stecker (zweites Ende)  LSA
Farbe  Schwarz
Verpackung  Zip-Polybeutel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkoppler
Technologie  STP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Leistungsmerkmale  Wasserfester Anschluss, staubdichter Anschluss, Plastikgehäuse, für verseilte oder massive 22 bis 26 AWG-Kabel, für Kabeldurchmesser von 5,0 - 7,5 mm
Breite  3 cm
Tiefe  12.2 cm
Höhe  2.3 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  LSA
Stecker (zweites Ende)  LSA
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP68
Verpackungsdetails  Zip-Polybeutel
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkoppler
Technologie:
STP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568B
Breite:
3 cm
Tiefe:
12.2 cm
Höhe:
2.3 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
LSA
Stecker (zweites Ende):
LSA
Kennzeichnung:
IP68
Verpackungsdetails:
Zip-Polybeutel
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 87186, schwarz, kabelverbinder, cat.6a, ip68, wasserfest, cat6a, netzwerkkoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,94*
€ 31,40*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,16*
€ 42,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.