Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Druckerkabel
>
D-Sub Kabel
>
Artikel
EATON TRIPPLITE VGA High-Resolution RGB Coaxial Cable HD15m/M Right-Angle Connector 3ft. 0,91m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-46334493
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
P502-003-RA
EAN/GTIN:
0037332147042
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Artikelbezeichnung:
EATON TRIPPLITE VGA High-Resolution RGB Coaxial Cable HD15m/M Right-Angle Connector 3ft. 0,91m
Artikelbeschreibung:
... >
Lager 173
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert PCS
Weitere Suchbegriffe:
d-sub kabel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,59*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,60*
€ 13,59*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,61*
€ 29,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite P313-06N-WH Audio-Kabel 0,15 m 3.5mm 2 x 3.5mm Weiß
Tripp Lite
P313-06N-WH
ab € 2,66*
Zubehör
Tripp Lite P502-003 VGA-Kabel 0,91 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P502-003
ab € 4,06*
Zubehör
Tripp Lite P502-006-RA VGA-Kabel 1,83 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P502-006-RA
ab € 7,13*
Zubehör
Tripp Lite P502-006-SM VGA-Kabel 1,83 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P502-006-SM
ab € 5,57*
Zubehör
Tripp Lite P502-010 VGA-RGB-Koaxialkabel für Hochauflösungen (HD15 Stecker/Stecker), 3,05 m
Tripp Lite
P502-010
ab € 9,68*
Zubehör
Tripp Lite P502-020 VGA-Kabel 6,1 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P502-020
ab € 11,35*
Zubehör
Tripp Lite P502-025 VGA-hochauflösendes RGB-Koaxialkabel (HD15 Stecker/Stecker), 7,62 m
Tripp Lite
P502-025
ab € 14,73*
Zubehör
Tripp Lite P502-035 VGA-Kabel 10,7 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P502-035
ab € 18,62*
Zubehör
Tripp Lite P502-050 VGA-RGB-Koaxialkabel mit hoher Auflösung (HD15 Stecker/Stecker), 15,24 m
Tripp Lite
P502-050
ab € 27,53*
Zubehör
Tripp Lite P502-100 VGA-Kabel 30,48 m VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite
P502-100
ab € 43,00*
Zubehör
Tripp Lite P504-050-EZ Videokabel-Adapter 15,24 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,13*
Zubehör
Tripp Lite P580-003 DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen, 4K 60 Hz (Stecker/Stecker), Schwarz, 0,91 m
Tripp Lite
P580-003
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen