Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG Galaxy A25 5G 16,42cm 6,5Zoll 6GB 128GB Blue Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     173-46829959
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A256BZKDEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Artikelbezeichnung:

SAMSUNG Galaxy A25 5G 16,42cm 6,5Zoll 6GB 128GB Blue Black

Artikelbeschreibung:

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 176,21*
€ 204,21*
€ 4,89*
ab € 178,10*
€ 205,64*
€ 6,78*
ab € 178,14*
€ 205,81*
€ 5,00*
ab € 179,89*
€ 206,70*
Lager 173
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,56*
€ 267,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,26*
€ 318,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,99*
€ 297,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.