Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON EB-PQ2220B Projector 20.000lm 4K Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson EB-PQ2220B Beamer 20000 ANSI Lumen 3LCD UHD 4K (3840x2160) Schwarz
Epson EB-PQ2220B Beamer 20000 ANSI Lumen 3LCD UHD 4K (3840x2160) Schwarz
Epson EB-PQ2220B Beamer 20000 ANSI Lumen 3LCD UHD 4K (3840x2160) Schwarz
Epson EB-PQ2220B Beamer 20000 ANSI Lumen 3LCD UHD 4K (3840x2160) Schwarz
Epson EB-PQ2220B Beamer 20000 ANSI Lumen 3LCD UHD 4K (3840x2160) Schwarz
Epson EB-PQ2220B Beamer 20000 ANSI Lumen 3LCD UHD 4K (3840x2160) Schwarz
Epson EB-PQ2220B Beamer 20000 ANSI Lumen 3LCD UHD 4K (3840x2160) Schwarz
Epson EB-PQ2220B Beamer 20000 ANSI Lumen 3LCD UHD 4K (3840x2160) Schwarz
Epson EB-PQ2220B Beamer 20000 ANSI Lumen 3LCD UHD 4K (3840x2160) Schwarz
Epson EB-PQ2220B Beamer 20000 ANSI Lumen 3LCD UHD 4K (3840x2160) Schwarz
Epson EB-PQ2220B Beamer 20000 ANSI Lumen 3LCD UHD 4K (3840x2160) Schwarz
Epson EB-PQ2220B Beamer 20000 ANSI Lumen 3LCD UHD 4K (3840x2160) Schwarz
Epson EB-PQ2220B Beamer 20000 ANSI Lumen 3LCD UHD 4K (3840x2160) Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-47239605
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HB05880
EAN/GTIN:
     8715946718965
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Artikelbezeichnung:

EPSON EB-PQ2220B Projector 20.000lm 4K Black

Artikelbeschreibung:

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31.093,22*
€ 31.221,96*
Lager 173
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40.291,47*
€ 40.382,17*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40.382,17*
€ 48.054,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40.319,93*
€ 47.980,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40.291,47*
€ 47.946,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.