Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenschnellverschluss Gr.8 Innen-H.59mm Öffnungs-W.10,0mm ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-1000120508
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     1800080V
EAN/GTIN:
     4251063404397
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
(Quick-Links) · Eisen · galvanisch verzinkt · Kettenverschluss für leichte Spannarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Größe:
8
Innenweite:
16 mm
Öffnungsweite:
10,0 mm
Innenhöhe:
59 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kettenschnellverschluss, Kettenschraubverschluss, Schraubenkettenglieder, karabiner, Kettenschnellverschlüsse, Kettenverschluss, Kettenverschlüsse, Verschluss, Verschlüsse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
385
50
€ 5,59*
ab € 0,4363*
€ 0,5763*
6 Tage
550
50
€ 5,99*
ab € 0,4496*
€ 0,6129*
4 Tage
495
50
€ 4,95*
ab € 0,4803*
€ 0,6403*
Lager 1736
550
50
€ 4,99*
ab € 0,4783*
€ 0,6458*
5 Tage
550
50
€ 8,90*
ab € 0,4885*
€ 0,6485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6458*
€ 0,7685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6321*
€ 0,7522
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5883*
€ 0,70008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5783*
€ 0,68818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5483*
€ 0,65248
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4783*
€ 0,56918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
1800100V
ab € 0,6654*
Ähnlich
Kleinsorge
1800040V
ab € 0,171*
Ähnlich
Kleinsorge
1800050V
ab € 0,1988*
Ähnlich
Kleinsorge
1800060V
ab € 0,2293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.