Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polschweißzwinge 600 A 168mm m.Flügelmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-1000152522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5162
EAN/GTIN:
     4054773001388
Suchbegriffe:
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
aus Temperguss · mit Flügelmutter · mit Kabelentlastung
Weitere Informationen:
Stromstärke:
600 A
Spannweite:
168 mm
Ausladung:
65 mm
Ausführung:
mit Flügelmutter
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Masse, Minuspol, Schweißzwingen
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,90*
€ 16,86*
Lager 1736
9
pro Stück
€ 4,99*
ab € 12,04*
€ 16,94*
12 Tage
27
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,77*
€ 17,18*
4 Tage
9
pro Stück
€ 8,90*
ab € 12,37*
€ 17,40*
7 Tage
9
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,36*
€ 17,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
5161
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.