Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißanlage PROTIG 200 DC HF m.Zub.5-200 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-1000152792
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     062009
EAN/GTIN:
     3154020062009
Suchbegriffe:
TIG-Schweißgerät
WIG-Schweißgerät
gys wig-schweißgerät
tig schweißgerät
Eigenschaften und Awendungsgebiet: Modell für Rohrinstallateure, Kesselschmieden und Wartungspersonal · intuitives Bedienfeld · 2 verschiedene Zündmöglichkeiten: Kontaktzündung mit WIG-LIFT und kontaktlose HF- Zündung · 3 verschiedene Brennermodi: 2-Takt, 4-Takt und 4-Takt-LOG · 3 verschiedene WIG-Schweißmodi: WIG mit Regelung von Gasvor- und nachströmzeit, Stromanstiegszeit und Stromstärke, WIG-Puls mit einstellbarer Frequenz und Schweißstromstärke und WIG-Spot zum komfortablen Heften mit deaktivierter Stromanstieg- und -absenkungsregelung · AIP-Funktion (adjust ideal position) mit Suchlichtbogen zum Finden der Schweißstartposition · das Gerät verfügt über 10 Speicherplätze im MMA- und WIG-Modus · der MMA-Puls-Modus ist ideal für Steignähte und verfügt ebenfalls über eine einstellbare HOT START Funktion · SPOT-Modus (WIG DC oder AC): schnelles und präzises Heften dünner Bleche vor dem Schweissen · Zündungsarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung durch Kontakt für das Schweissen in hochfrequenzsensiblen Umgebungen · automatische Brennererkennung: kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste · generatortauglich: +/- 15 % - max. Leistung 7 kW Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 21cm · Länge: 43cm · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / 4-Takt-LOG · Zündungsart: HF-Zündung / WIG LIFT · Gewicht: 10kg · Mobilität: tragbar · Schutzart: IP 21 · Stromart: Gleichstrom - DC · Ausführung: mit Zubehör · Höhe: 33cm · Schweißverfahren: WIG, E-Hand · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Absicherung: 16A · Pulsen: 0,1 - 900Hz · Leistungsaufnahme: 6903W · Leerlaufspannung: 65V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
5-200 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
115 A
Kühlart:
gasgekühlt
Norm:
EN 60974-1
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wig-schweißgerät hf zündung, Elektrodenschweißgerät, Schweißanlagen, TIG-Schweißanlagen, TIG-Schweißmaschine, WIG-Schweißanlagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 726,88*
€ 805,63*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 763,645*
€ 838,235*
Frei Haus
ab € 748,93*
€ 846,56*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 786,57*
€ 865,22*
Lager 1736
7
Frei Haus
ab € 829,73*
€ 921,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,32*
€ 1.096,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,89*
€ 1.053,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,64*
€ 1.008,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,63*
€ 999,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,73*
€ 987,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 30,31*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 31,183*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 14,20*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,82*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010516175
ab € 0,78*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010524175
ab € 1,53*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010532175
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.