Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißanlage PROTIG 200 AC/DC m.Zub.10-200 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-1000152793
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     068742
EAN/GTIN:
     3154020068742
Suchbegriffe:
TIG-Schweißgerät
WIG-Schweißgerät
tig-schweißgerät ac/dc
tig schweißgerät
Eigenschaften und Awendungsgebiet: kompakt und tragbar · eignet sich für das WIG-Schweißen AC/DC sowie Schweißen mit umhüllter Elektrode (MMA) · Materialien bis zu einer Dicke von 4 mm (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Magnesium oder Titan) schweißbar · Sekundärregelung für optimale Lichtbogenstabilität und konstante Schweißintensität in allen Schweißpositionen · 2 Zündungsarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung · 3 Brennertastermodi: 2T, 4T und 4T LOG · Automatische Brennererkennung: kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste · generatortauglich: +/- 15 % - max. Leistung 7,5 kW · 5 TIG-SCHWEISSMODI: WIG DC Standard, WIG DC Pulse, AC Standard, AC Pulse, AC Easy, SPOT-Modus Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 24cm · Länge: 43cm · Betriebsarten: 2-Takt / 4-Takt / 4-Takt LOG · Zündungsart: HF-Zündung / WIG LIFT · Gewicht: 12,5kg · Mobilität: tragbar · Schutzart: IP 21 · Stromart: Wechselstrom - AC/DC · Ausführung: mit Zubehör · Höhe: 35cm · Schweißverfahren: WIG (AC/DC), E-Hand · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Absicherung: 16A · Leistungsaufnahme: 5214W · Leerlaufspannung: 64V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
10 - 200 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
115 A
Norm:
EN 60974-1
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gys wig-schweißgerät, Elektrodenschweißgerät, Schweißanlagen, TIG-Schweißanlagen, TIG-Schweißmaschine, WIG-Schweißanlagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,48*
€ 994,07*
5 Tage
6
€ 8,90*
ab € 979,825*
€ 1.038,885*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.009,46*
€ 1.068,87*
Frei Haus
ab € 971,82*
€ 1.071,11*
Lager 1736
6
Frei Haus
ab € 1.063,55*
€ 1.138,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,40*
€ 1.354,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,19*
€ 1.328,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,07*
€ 1.292,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,66*
€ 1.282,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,55*
€ 1.265,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
P8090
ab € 30,31*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 31,183*
Zubehör
k.A.
3211/1,8-R
ab € 14,20*
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,82*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010016175
ab € 0,78*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010024175
ab € 1,53*
Zubehör
Litty Handelsgesellschaft mbH
010032175
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.