Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P m.Zub.10-200 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-1000152802
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     030794
EAN/GTIN:
     3154020030794
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Eigenschaften und Anwendungsgebiet: tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. · praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm · PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %) HOT START: verbessert die Zündeigenschaften ARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 140mm · Länge: 270mm · Zündungsart: Hotstart · Gewicht: 5kg · Schutzart: IP 21 · Ausführung: mit Zubehör · Höhe: 180mm · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Stromaufnahme: 16A · Absicherung: 32A
Weitere Informationen:
Leerlaufspannung:
72 V
Schweißstrombereich:
10 - 200 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
120 A
Norm:
EN 60974-1
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
ims PRO
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden-schweißgeräte, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,99*
€ 343,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,66*
€ 332,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,56*
€ 304,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,94*
€ 292,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,72*
€ 279,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,40*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 3,09*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 11,29*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.