| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-1200711160 Herst.-Nr.: 71616002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gasart: Acetylen für die Modelle STARLET 8711-A/PMYE, STARLET 8702-A/PMYE, STAR 8730-A/PMY, STAR 9230-A/PMY, STARCUT 8622-A/PMYE, STARCUT 9622-A/PMYE, STARCUT 8222-A/PMYE, STARCUT 9222-A/PMYE, ESSEN 8625-A/PMY, ESSEN 8216-A/PMY Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 3 - 4bar · Düsentyp: Gasemischende Schneiddüse · Modell: VADURA 8317 A-GN · Acetylendruck: 0,5bar Weitere Informationen: | | Schneidbereich: | 10 - 25 mm | Marke: | MESSER-CUTTING | passend für: | STARLET 8711-A/PMYE, STARLET 8702-A/PMYE, STAR 8730-A/PMY, STAR 9230-A/PMY, STARCUT 8622-A/PMYE, STARCUT 9622-A/PMYE, STARCUT 8222-A/PMYE, STARCUT 9222-A/PMYE, ESSEN 8625-A/PMY, ESSEN 8216-A/PMY | Gasart: | Acetylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneiddüse, Autogenschneiden, Schneiddüsen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 15,31* | € 22,40* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 15,88* | € 22,84* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 27,63* | € 36,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,65* | € 37,38* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,93* | € 41,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|