Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane Multi Tarp B.4000xL.5000mm olivgrün G.100g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-2000227103
Hersteller:
     NOW
Herst.-Nr.:
     2000227103
EAN/GTIN:
     4015448782179
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane
olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Typ:
Multi Tarp
Farbe:
olivgrün
Gewicht:
100 g/m²
Breite:
4000 mm
Länge:
5000 mm
Marke:
NOW
Ausführung:
mit Aluminiumösen
Material:
Polyethylen
Fläche:
20 qm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplane, Allzweckplane, Gewebeplanen, Planen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
363
1
€ 5,99*
ab € 10,03*
€ 14,15*
4 Tage
327
1
€ 5,49*
ab € 10,62*
€ 14,87*
Lager 1736
363
1
€ 4,99*
ab € 10,89*
€ 14,98*
3 Tage
272
1
€ 5,99*
ab € 11,17*
€ 15,27*
4 Tage
363
1
€ 8,90*
ab € 11,46*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 60,46*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,05*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 15,10*
Ähnlich
k.A.
ab € 30,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 24,39*
Ähnlich
k.A.
ab € 40,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.