Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane Multi Tarp B.5000xL.6000mm olivgrün G.100g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-2000227109
Hersteller:
     NOW
Herst.-Nr.:
     2000227109
EAN/GTIN:
     4015448782247
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane 6 x 110 m
gewebeplane
olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Typ:
Multi Tarp
Farbe:
olivgrün
Gewicht:
100 g/m²
Breite:
5000 mm
Länge:
6000 mm
Marke:
NOW
Ausführung:
mit Aluminiumösen
Material:
Polyethylen
Fläche:
30 qm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplane, Allzweckplane, Gewebeplanen, Planen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
249
€ 4,95*
ab € 15,92*
€ 21,84*
4 Tage
207
€ 5,99*
ab € 16,55*
€ 21,98*
Lager 1736
151
€ 4,99*
ab € 16,78*
€ 22,08*
7 Tage
151
€ 5,99*
ab € 16,56*
€ 22,43*
5 Tage
277
€ 8,90*
ab € 17,01*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 64,33*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,26*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,42*
Ähnlich
k.A.
ab € 8,15*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,57*
Ähnlich
k.A.
ab € 32,19*
Ähnlich
k.A.
ab € 25,62*
Ähnlich
k.A.
ab € 42,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.