Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Garnitur Paris FS-E58/42H/42HS/138 VA F69 D/K TS 40-65mm PZ rd.DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000203109
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10722365
EAN/GTIN:
     4012789517156
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur
Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN 18273 (Wechselgrt. mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179) und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.) / HOPPE-Antipanikvollstift (Antipanik-Drückergrt.) · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4 · Lochung PZ · DIN links / rechts verwendbar · für Türstärke 40 - 65 cm Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/K · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
für Türstärke:
40-65 mm
Zulassung:
DIN EN 179
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Gebrauchskategorie:
4
Stift:
Profilvollstift 9 mm
Befestigungstechnik:
Sertos-Verbindung
Abdeckung:
rund
Schildstärke:
10 mm
Drückerlänge:
141 mm
Typ:
Rosette
Drückerbefestigung:
Wechselstift
Drückertiefe:
69 mm
Form:
Flach-Knopf
Ø:
52 mm
Farb-Nr.:
F69
Norm:
DIN 18273
Modell:
Paris FS-E58/42H/42HS/138
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,36*
€ 55,73*
Lager 1736
84
pro Stück
€ 4,99*
ab € 44,54*
€ 56,14*
2 Tage
84
pro Stück
€ 5,45*
ab € 51,73*
€ 64,06*
2 Tage
84
pro Stück
€ 7,99*
ab € 51,98*
€ 64,25*
7 Tage
84
pro Stück
€ 5,99*
ab € 51,13*
€ 65,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10722824
ab € 47,57*
Ähnlich
Hoppe
10722808
ab € 42,32*
Ähnlich
Hoppe
10722091
ab € 41,64*
Ähnlich
Hoppe
10722074
ab € 34,65*
Ähnlich
Hoppe
10722841
ab € 50,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.