Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselrosetten-Paar E848NS VA F69 Schildst.2mm SK/OL quad.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000203534
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3759143
EAN/GTIN:
     4012789842302
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosettenpaar für Innentüren · aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stütznocken · schraub- und werkzeuglose Montage, 2 mm flache quadratische Rosetten Weitere technische Eigenschaften: · Zylinderabdeckung: ohne ZA · Farb-Nr.: F69
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Lochung:
SK/OL
Schildstärke:
2 mm
Breite:
53 mm
Befestigungssystem:
steckbar
Form:
quadratisch
Ausführung:
Schlüsselrosette
Nockenabstand:
38 mm
Höhe:
53 mm
Modell:
E848NS
für Türstärke:
35-45 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 20,69*
Lager 1736
13
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 15,73*
€ 20,85*
4 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,63*
€ 23,54*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 18,38*
€ 23,99*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 18,30*
€ 24,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
11541428
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.