Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelhaken 801.90.010 einfach A.30mm PA reinweiß 99 D.40mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000206953
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.90.010 99
EAN/GTIN:
     4014884678084
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette · ergonomisch und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet · der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 30 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
Weitere Informationen:
Oberfläche:
99 reinweiß
Ausführung:
einfach
Ausladung:
30 mm
Material:
Polyamid
Ø:
40 mm
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, garderobenhaken, Deckenhaken
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,11*
€ 4,59*
6 Tage
72
1
€ 6,95*
ab € 3,12*
€ 4,60*
5 Tage
29
1
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 4,62*
1
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 4,71*
Lager 1736
40
1
€ 4,99*
ab € 3,81*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 99
ab € 7,47*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 99
ab € 8,22*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.010 99
ab € 5,00*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.030 99
ab € 10,79*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 99
ab € 4,56*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 99
ab € 7,92*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.74 99
ab € 2,41*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.106 99
ab € 2,85*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.040 99
ab € 17,01*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.13899
ab € 2,98*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
538.75ML99
ab € 5,62*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
557.32 99
ab € 6,56*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
538.60ML 99
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.