Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelhaken Ser.477 matt,elastisch Ku.(TPU) 97 lichtgrau H.68mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000207469
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.94B010 97
EAN/GTIN:
     4014885657538
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
elastisch · nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · B 15,5 x H 68 x T 58 mm · aus Kunststoff (TPU) · Oberfläche matt · Belastungsempfehlung max. 5 kg · verdeckte Befestigung
Weitere Informationen:
Oberfläche:
97 lichtgrau
Ausführung:
matt, elastisch
Höhe:
68 mm
Material:
Kunststoff (TPU)
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,92*
1 Tag
1
1
€ 6,95*
ab € 6,52*
€ 9,21*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,47*
€ 9,25*
1
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 9,31*
Lager 1736
1
1
€ 4,99*
ab € 7,79*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.