Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband VA Gr.39 L.175mm 55kg TS 40-45mm DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000215049
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 3917 80
EAN/GTIN:
     4016753140357
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
39
Länge:
175 mm
Material:
Edelstahl
Belastungswert:
55 kg
Türstärke:
40-45 mm
Marke:
DENI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Bommerband, Bommerbänder, GGT-Pendeltürband, Glastürband, Glastürbeschlag, Glastürpendeltürbänder, Pendeltürbänder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,86*
€ 138,71*
1 Tag
24
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,19*
€ 139,46*
1 Tag
24
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,59*
€ 141,37*
7 Tage
24
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 123,90*
€ 151,67*
Lager 1736
24
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,68*
€ 151,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 303,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 38
ab € 17,95*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 38
ab € 22,78*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 38
ab € 26,38*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 33
ab € 10,90*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 33
ab € 12,00*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 33
ab € 13,35*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 4220 33
ab € 66,36*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 80
ab € 74,24*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 80
ab € 112,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.