Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.0215 BAD 20/ 55/78/8mm DIN R silber rd Kl 1 Ku.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000251074
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     02150050
EAN/GTIN:
     4016248190508
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 1 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · abgerundet · Stulp alufinish silber · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Schlosskasten: allseitig geschlossen · passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Lochung:
BAD
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Falle und Riegel:
Kunststoff
Riegel:
Kunststoff
Stulplänge:
235 mm
Wechsel:
ohne Wechsel
Drückernuss:
PA
Norm:
DIN 18251
Schlossriegel:
1-tourig
Riegelausschluss:
10 mm
Modell:
0215
Falle:
Kunststoff
Klasse:
1
Entfernung:
78 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, innentürschloss rechts vierkant, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, BAD Einsteckschloss, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, WC Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
329
1
€ 4,99*
ab € 3,51*
€ 4,92*
2 Tage
330
1
€ 6,95*
ab € 3,60*
€ 5,02*
2 Tage
330
15
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,03*
2 Tage
295
1
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,35*
4 Tage
246
1
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
02150509
ab € 4,43*
Ähnlich
BKS
02150510
ab € 4,45*
Ähnlich
BKS
02150126
ab € 4,27*
Ähnlich
BKS
02150127
ab € 4,19*
Ähnlich
BKS
04150031
ab € 4,01*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 81/101G
ab € 4,25*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 81/102G
ab € 4,26*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 01/101G
ab € 4,24*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 01/102G
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.