Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Garnitur Paris FS-K58/353K/138 Ku.F9005 D/K TS 40-66mm PZ rd DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000251119
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     635504
EAN/GTIN:
     4012789281125
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur
geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906:37-B140U · Kunststoff · Drückerlänge 135 mm, in U-Form · mit Stahlkern · fest/drehbar gelagert · wartungsfreie Gleitlager · Stahl-Unterkonstruktion · mit HOPPE-Vollstift-Verbindung 9 mm · Kurzschild: Länge 165 mm, · aufklippbare Abdeckschilder · Lochung PZ· Entfernung 72 mm · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit Gewindeschrauben M5 · DIN links / rechts verwendbar Wechselgarnitur: mit feststehendem Knopf K58 · mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179 Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/K · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
tiefschwarz
Material:
Kunststoff
für Türstärke:
40-66 mm
Zulassung:
DIN EN 179
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Breite:
46 mm
Länge:
165 mm
Gebrauchskategorie:
3
Stift:
Vollstift
Abdeckung:
abgerundet
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
135 mm
Typ:
Kurzschild
Drückerbefestigung:
Vollstift
Drückertiefe:
60 mm
Form:
Flach-Knopf
Farb-Nr.:
F9005
Norm:
DIN 18273
Modell:
Paris FS-K58/353K/138
Entfernung:
72 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur pz entfernung 72, feuerschutz garnitur, hoppe feuerschutzgarnitur, Feuerschutzbeschläge, Feuerschutz-Garnituren, FH-Beschlag, FS-Beschlag
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 18,37*
Lager 1736
71
1
€ 4,99*
ab € 13,73*
€ 18,50*
3 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 14,55*
€ 19,36*
1 Tag
50
1
€ 5,59*
ab € 15,42*
€ 20,42*
1 Tag
71
1
€ 7,99*
ab € 16,01*
€ 21,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
635375
ab € 6,98*
Ähnlich
Hoppe
635429
ab € 7,00*
Ähnlich
Hoppe
635474
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.