Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder PZ 8800 31/45mm Anz.Schlü.3 versch.-schl.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000251943
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 8800 0107
EAN/GTIN:
     4015540105951
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 31x45
doppelzylinder
Massiv Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiderstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 5 x 80 mm · verschiedenschließend · einzeln Karton verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Messing · Norm: DIN 18252 · Klasse: 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Länge A:
31 mm
Länge B:
45 mm
Oberfläche:
vernickelt
Anzahl Schlüssel:
3
Schlüsselausführung:
Standard
Anzahl Stiftzuhaltungen:
5
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder bks, Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 8,70*
€ 11,62*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 8,67*
€ 11,66*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 12,11*
Lager 1736
10
1
€ 4,99*
ab € 8,99*
€ 12,20*
1 Tag
10
8
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 8800 0001
ab € 5,85*
Ähnlich
BKS
B 8800 0002
ab € 5,85*
Ähnlich
BKS
B 8800 0003
ab € 5,84*
Ähnlich
BKS
B 8800 0101
ab € 5,85*
Ähnlich
BKS
B 8800 0103
ab € 6,78*
Ähnlich
BKS
B 8800 0105
ab € 7,76*
Ähnlich
BKS
B 8800 0239
ab € 9,62*
Ähnlich
BKS
B 8800 0514
ab € 10,48*
Ähnlich
BKS
B 8800 0515
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.