Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar 202H F1/naturf.F1 PZ 92mm HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000252154
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6715643
EAN/GTIN:
     4012789009460
Suchbegriffe:
Drückergranitur
Knopfbeschlag
Langschilder
Türbeschlag
Schilder sichtbar verschraubt · Länge 240 mm, , Entfernung 92 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: sichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
PZ
Entfernung:
92 mm
Länge:
240 mm
Schildstärke:
8 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
202 H
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 13,97*
€ 18,86*
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 15,30*
€ 19,90*
Lager 1736
48
1
€ 4,99*
ab € 14,45*
€ 20,95*
2 Tage
34
1
€ 5,59*
ab € 16,59*
€ 21,41*
2 Tage
48
1
€ 7,99*
ab € 16,82*
€ 21,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,26*
€ 21,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6715668
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.