Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelteil V 0026 WF 3-tlg.VA ma geb.SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000255499
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010081 0 04007
EAN/GTIN:
     4015471000509
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für mittelschwere, gefälzte Türen bis 70 kg · 3-teilig · Rollenlänge 101 mm · Rollen-Ø 15 mm · Stift-Ø 8 mm · wartungsfreie Gleitlagertechnik Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 15 mm · Ausführung: für gefälzte Türen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt gebürstet
Rollenlänge:
101 mm
Belastungswert:
70 kg
Stift-Ø:
8 mm
Bandkonstruktion:
3-teilig
Typ:
V 0026 WF
Anwendung:
Feuerschutz
Befestigungsart:
zum Einbohren
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Modell:
Variant® V
Marke:
SIMONSWERK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Band, Fitsche, Flügelband, Flügelteile
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 8,50*
ab € 17,74*
€ 23,68*
1
€ 7,95*
ab € 18,89*
€ 25,82*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 19,5225*
€ 26,0125*
5 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 19,7361*
€ 26,3761*
Lager 1736
7
1
€ 4,99*
ab € 20,1641*
€ 27,4326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,4326*
€ 32,64479
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,7527*
€ 31,83571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,3841*
€ 30,20708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,5741*
€ 29,24318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,6441*
€ 28,13648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,1641*
€ 23,99528
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 010325 0 01512
ab € 1,46*
Zubehör
Simonswerk
5010325004007
ab € 10,57*
Zubehör
Simonswerk
5 010325 0 01012
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.