Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle KO 40 Band-L.120mm STA blk Stift-D.11mm SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000255553
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 180705 0 00208
EAN/GTIN:
     4015471017552
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
mit Rundkopf · 2-teilig · aus gezogenem Profilstahl · mit Nase zum Anschweißen und Messing-Laufring · DIN links / rechts verwendbar · mit festem Stahlstift Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: zum Anschweißen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
120 mm
Rollen-Ø:
16 mm
Stift-Ø:
11 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: profilrollen simonswerk, anschweissrolle, Anschweissband, Anschweißbänder, KO-Band, Konstruktionsbänder, Profirollen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 2,46*
€ 3,18*
2 Tage
150
25
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 3,20*
1 Tag
150
25
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,34*
6 Tage
150
25
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,41*
Lager 1736
416
1
€ 4,99*
ab € 3,0661*
€ 4,4346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4346*
€ 5,27717
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,4003*
€ 5,23636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9661*
€ 4,71966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9261*
€ 4,67206
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8461*
€ 4,57686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6661*
€ 4,36266
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0661*
€ 3,64866
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180704 0 00208
ab € 2,13*
Ähnlich
Simonswerk
5 180706 0 00208
ab € 3,46*
Ähnlich
Simonswerk
5 180707 0 00208
ab € 4,22*
Ähnlich
Simonswerk
5 180702 0 00208
ab € 0,96*
Ähnlich
Simonswerk
5 180703 0 00208
ab € 1,50*
Ähnlich
Simonswerk
5 180714 0 00208
ab € 3,308*
Ähnlich
Simonswerk
5 180715 0 00208
ab € 3,6087*
Ähnlich
Simonswerk
5 180712 0 00208
ab € 1,5591*
Ähnlich
Simonswerk
5 180713 0 00208
ab € 2,2218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.