Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle KO 40 Band-L.180mm STA blk Stift-D.14mm SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000255556
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 180708 0 00208
EAN/GTIN:
     4015471017583
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
mit Rundkopf · 2-teilig · aus gezogenem Profilstahl · mit Nase zum Anschweißen und Messing-Laufring · DIN links / rechts verwendbar · mit festem Stahlstift Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: zum Anschweißen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
180 mm
Rollen-Ø:
20 mm
Stift-Ø:
14 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: profilrollen simonswerk, anschweissrolle, Anschweissband, Anschweißbänder, KO-Band, Konstruktionsbänder, Profirollen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 5,69*
€ 6,93*
25
€ 4,90*
ab € 5,54*
€ 6,94*
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,00*
12 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,07*
Lager 1736
30
1
€ 4,99*
ab € 6,7456*
€ 8,8257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,8257*
€ 10,50258
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,7256*
€ 10,38346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,6056*
€ 10,24066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,3756*
€ 9,96696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0856*
€ 9,62186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7456*
€ 8,02726
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180716 0 00208
ab € 5,7082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.