Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrband steig.V 8550 steig.vern.40kg DIN R HLT SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000255745
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010513 1 01502
EAN/GTIN:
     4015471003357
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für gefälzte Türen an Stahlzargen · mit Steigsatz · bei 90° Öffnungswinkel wird eine Steigung von 6 mm erreicht · Rollen-Ø 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Holztüren
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Rollen-Ø:
15 mm
Belastungswert bis:
40 kg
Ausführung:
steigend
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Marke:
SIMONSWERK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: simonswerk einbohrband, einbohrband, Einbohrbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
25
1
€ 4,99*
ab € 15,1828*
€ 20,9929*
1 Tag
25
1
€ 5,45*
ab € 15,81*
€ 21,74*
1
€ 7,95*
ab € 15,36*
€ 21,87*
4 Tage
25
1
€ 8,90*
ab € 16,0049*
€ 21,9049*
1 Tag
18
1
€ 5,59*
ab € 15,9449*
€ 21,9049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,9929*
€ 24,98155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,4728*
€ 24,36263
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,8128*
€ 23,57723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,9328*
€ 22,53003
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,3028*
€ 21,78033
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,1828*
€ 18,06753
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 010513 2 01502
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.