Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelteil V 0020 2-tlg.STA verz.SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000255750
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010001 0 01007
EAN/GTIN:
     4015471000011
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für gefälzte Türen bis 40 kg · Rollenlänge 39,5 mm · Rollen-Ø 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 15 mm · Ausführung: für gefälzte Türen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Rollenlänge:
39,5 mm
Belastungswert:
40 kg
Stift-Ø:
10 mm
Bandkonstruktion:
2-teilig
Typ:
V 0020
Anwendung:
Standard
Befestigungsart:
zum Einbohren
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Modell:
Variant® V
Marke:
SIMONSWERK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Band, Fitsche, Flügelband, Flügelteile
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,4068*
€ 0,5668*
28 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4887*
€ 0,6494*
7 Tage
20
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4648*
€ 0,6686*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,4829*
€ 0,6729*
Lager 1736
20
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,4949*
€ 0,7027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,7027*
€ 0,83621
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,6888*
€ 0,81967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6449*
€ 0,76743
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6349*
€ 0,75553
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6049*
€ 0,71983
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,4949*
€ 0,58893
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 14,054* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 010001 0 01507
ab € 0,4135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.