Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollapparat -91 391 f.Pro 300 STA verzinkt,gelb 100kg HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000255861
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     039120
EAN/GTIN:
     4041518012679
Suchbegriffe:
Doppelrollenwagen
Rollapparat
woelm rollapparat
rollapparat
doppelpaarig · verzinkt, gelb · mit Pendelgelenk mit Tragschraube · höhenverstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt, gelb · d: M12x60 · b: 136mm · h1: 33mm · d1: 28mm · Ausführung: höhenverstellbar · Material: Stahl · Flügelgewicht: 200kg · h: 52+20mm
Weitere Informationen:
Modell:
391
passend für:
Profil 300
Tragfähigkeit:
100 kg
Anzahl Achsen:
2
Marke:
HELM
Weitere Suchbegriffe: Laufschienenrollapparat, Laufschienenroller, Rollapparate
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
184
1
€ 4,95*
ab € 21,50*
€ 29,51*
4 Tage
69
1
€ 5,99*
ab € 23,13*
€ 29,73*
Lager 1736
94
1
€ 4,99*
ab € 24,01*
€ 30,92*
2 Tage
97
1
€ 5,45*
ab € 25,18*
€ 32,33*
7 Tage
92
1
€ 5,99*
ab € 24,73*
€ 32,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
019020
ab € 9,38*
Ähnlich
Woelm
039020
ab € 12,48*
Ähnlich
Woelm
049020
ab € 19,26*
Ähnlich
Woelm
019120
ab € 14,02*
Ähnlich
Woelm
049120
ab € 29,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.