Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetorrolle m.Bügel 105mm STA verz.max.75kg 11/13mm Heinrich Betz & Söhne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000256904
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     60011
EAN/GTIN:
     4001425600116
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen
für handbetriebene Holztore mit Gleitstift · Bügel aus Flachstahl verzinkt · Laufrolle aus hochwertigem Grauguss mit Walzenlagerkorb Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Achsen: 1 · passend für: Holztore
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
105 mm
Nut:
11/13 mm
Tragfähigkeit max.:
75 kg
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
HEINRICH BETZ & SÖHNE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 25,94*
€ 34,20*
1 Tag
41
1
€ 5,45*
ab € 26,18*
€ 34,36*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 26,10*
€ 34,48*
Lager 1736
39
1
€ 6,99*
ab € 26,30*
€ 34,77*
6 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 25,84*
€ 35,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60012
ab € 27,99*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60013
ab € 39,23*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60014
ab € 44,36*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
87144
ab € 10,76*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60009
ab € 12,58*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60010
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.