Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renovierschildpaar 220 Z VA F00 PZ Entf.72mm EDI


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000261360
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1220/7203/00
EAN/GTIN:
     4006632284326
Suchbegriffe:
Renovationsbeschlag
Renovationsdrücker
Renovations-Garnituren
Renovationsschild
Edelstahl · kantig · sichtbare Verschraubung · Breite 54 mm · Länge 250 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Schildstärke: 8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Modell:
220 Z
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ
Entfernung:
72 mm
Material:
Edelstahl
Farb-Nr.:
F00
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertürbeschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,71*
€ 12,40*
Lager 1736
33
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 17,31*
€ 24,75*
5 Tage
33
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 17,07*
€ 33,13*
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Box
ab 2 Boxen
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,40*
€ 25,466
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Box
1 Box enthält 2 Stück (ab € 8,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.