Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspackband ENVO TAPE® rot L.50m B.50mm Rl.ENVIROPACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000265569
Hersteller:
     Enviro Group
Herst.-Nr.:
     0216096
EAN/GTIN:
     5060288740727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
Polyester-Klebeband
Sicherheits-Klebeband
Sicherheitsklebeband
Polyester-Klebeband · beim Ablösen des Bandes hinterlässt das Produkt sichtbare Rückstände die deutlich erkennen lassen, dass das Paket geöffnet wurde · Manipulationen sofort erkennbar · für hochwertige Ware wie z.B. Schmuck, Elektronik oder wichtige Dokumente geeignet · entspricht allen Vorschriften bei Luftfracht · einfache Anwendung · leise abrollend Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Acrylemulsion auf Wasserbasis · Trägerart: Polyester · Gesamtdicke: 0,053mm · Reißkraft: 4,7 kg/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
rot
Marke:
ENVIROPACK
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssiegelband, Siegelband, Siegelbandrolle, Sigel-Band, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, sicherheitssiegelband rot, sicherheitssiegelband, Klebeband, Klebebänder, Packband, Packbänder, Sicherheitsklebebänder, Sicherheitspackbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
201
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,99*
€ 11,00*
1 Tag
268
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,09*
€ 11,06*
1 Tag
188
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 8,48*
€ 11,59*
Lager 1736
268
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,52*
€ 11,64*
4 Tage
268
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,68*
€ 12,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000265552
€ 9,82*
Zubehör
F.W. Burmann
692014
€ 15,79*
Zubehör
tesa
06400-00001-02
€ 17,59*
Zubehör
k.A.
K20B 692013
€ 25,0052*
Zubehör
F.W. Burmann
1021109
€ 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.