Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkettgleiter Premium 22mm Filz natur rd.selbstkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-3000271027
Hersteller:
     HANSI-Siebert
Herst.-Nr.:
     540022
EAN/GTIN:
     4019398900225
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
selbstklebend · natur · SB verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: selbstklebend
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Farbe:
natur
Form:
rund
Inhalt je SB-Karte:
16 St.
Material:
Filz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter 22mm, filzgleiter, filzgleiter soft, Parkettgleiter, Sockelfußgleiter, Stuhlbeinnägel, Verstellfußgleiter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,53*
1 Tag
10
1
€ 6,95*
ab € 1,06*
€ 1,92*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 2,07*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 2,48*
Lager 1736
10
1
€ 4,99*
ab € 1,41*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HANSI-Siebert
542020
ab € 1,03*
Ähnlich
HANSI-Siebert
540025
ab € 1,14*
Ähnlich
HANSI-Siebert
540028
ab € 1,14*
Ähnlich
k.A.
540035
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.