Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkettgleiter Premium 35mm Filz natur rd.selbstkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-3000271030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     540035
EAN/GTIN:
     4019398900355
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
selbstklebend · natur · SB verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: selbstklebend
Weitere Informationen:
Ø:
35 mm
Farbe:
natur
Form:
rund
Inhalt je SB-Karte:
4 St.
Material:
Filz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter 35mm, filzgleiter, filzgleiter soft, Parkettgleiter, Sockelfußgleiter, Stuhlbeinnägel, Verstellfußgleiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 2,45*
15 Tage
20
€ 8,90*
ab € 1,43*
€ 2,50*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 1,43*
€ 2,50*
€ 7,95*
ab € 1,38*
€ 2,50*
Lager 1736
20
€ 4,99*
ab € 1,43*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HANSI-Siebert
542020
ab € 1,03*
Ähnlich
HANSI-Siebert
540022
ab € 1,03*
Ähnlich
HANSI-Siebert
540025
ab € 1,14*
Ähnlich
HANSI-Siebert
540028
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.