Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilauszug KA 1730 STA verz.L.350mm 10kg Schubkastenlänge 220-355mm HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000271443
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     71835
EAN/GTIN:
     4023149718359
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 1730, 17 mm Nut, 350 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Nennlänge:
350 mm
Schubkastenlänge:
220-350 mm
Auszugsverlust:
56 mm
Oberfläche:
verzinkt
für Nutbreite:
17 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Kugelauszug
Belastbarkeit:
10 kg
Modell:
KA 1730
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,9994*
€ 2,4998*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,0481*
€ 2,5481*
27 Tage
nicht lagernd
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,03*
1 Tag
15
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,09*
€ 3,43*
Lager 1736
11
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,2081*
€ 3,5982*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,5982*
€ 4,28186
pro Paar
ab 2 Paar
€ 3,5981*
€ 4,28174
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,9681*
€ 3,53204
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,9581*
€ 3,52014
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,7881*
€ 3,31784
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,7181*
€ 3,23454
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,2081*
€ 2,62764
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
30765
ab € 1,9133*
Ähnlich
Hettich
71836
ab € 2,1638*
Ähnlich
Hettich
30766
ab € 2,2979*
Ähnlich
Hettich
30767
ab € 2,6834*
Ähnlich
Hettich
25155
ab € 3,6189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.