Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilauszug KA 1730 STA verz.L.400mm 10kg Schubkastenlänge 250-410mm HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000271445
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     30766
EAN/GTIN:
     4023149307669
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 1730, 17 mm Nut, 400 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Nennlänge:
400 mm
Schubkastenlänge:
250-400 mm
Auszugsverlust:
68 mm
Oberfläche:
verzinkt
für Nutbreite:
17 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Kugelauszug
Belastbarkeit:
10 kg
Modell:
KA 1730
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,3293*
€ 2,7793*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,2979*
€ 2,8245*
1 Tag
42
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,29*
1 Tag
42
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 3,68*
Lager 1736
39
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,5337*
€ 3,8838*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,8838*
€ 4,62172
pro Paar
ab 2 Paar
€ 3,8837*
€ 4,6216
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,2737*
€ 3,8957
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,2637*
€ 3,8838
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,2137*
€ 3,8243
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,0337*
€ 3,6101
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,5337*
€ 3,0151
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
30765
ab € 1,9133*
Ähnlich
Hettich
71835
ab € 1,9994*
Ähnlich
Hettich
71836
ab € 2,1638*
Ähnlich
Hettich
30767
ab € 2,6834*
Ähnlich
Hettich
25155
ab € 3,6189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.