Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korpusverbinder TRAPEZ Zinkdruckg. vern. Unterteil m. Zacken Hettich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000271996
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     20843
EAN/GTIN:
     4023149208430
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag hettich
TZ 4 · vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Unterteil mit Zacken
Weitere Informationen:
Farbe:
vernickelt
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Marke:
HETTICH
Material:
Zinkdruckguss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Korpusverbinder, Möbelverbinder, Schrankverbinder, Trapezverbinder
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
100
€ 5,45*
ab € 0,70*
€ 0,87*
2 Tage
179
100
€ 5,90*
ab € 0,7067*
€ 0,8767*
1 Tag
200
100
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,88*
1 Tag
179
100
Frei Haus
ab € 0,7173*
€ 0,9204*
Lager 1736
200
100
€ 4,99*
ab € 0,8079*
€ 1,0104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0104*
€ 1,20238
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9741*
€ 1,15918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9679*
€ 1,1518
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8079*
€ 0,9614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 101,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.