Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türaufschraubband STA re.80x72mm DIN R blau verz.fester Stift VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000272455
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000861081Z
EAN/GTIN:
     4003984090407
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
blau verzinkt · mit durchgedrücktem Gewebe · mit festem Stift Weitere technische Eigenschaften: · Modell: fester Stift
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
Oberfläche:
blau verzinkt
Scharnierlänge:
80 mm
Scharnierbreite:
72 mm
Material:
Stahl
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, aufsatzband, Aufschraubband, Türaufschraubband, Türbänder, Türscharniere
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
10
€ 5,99*
ab € 1,2605*
€ 1,7413*
2 Tage
14
10
€ 5,59*
ab € 1,4384*
€ 2,0084*
Lager 1736
20
10
€ 4,99*
ab € 1,6087*
€ 2,2539*
2 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 2,22*
€ 3,50*
5 Tage
20
10
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2539*
€ 2,68214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1512*
€ 2,55993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0387*
€ 2,42605
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9787*
€ 2,35465
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6087*
€ 1,91435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,539* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.