Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistengriff Höhe80mm Breite100mm STA blau verz.Löcher 4 VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000272459
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     001328100Z
EAN/GTIN:
     4003984170222
Suchbegriffe:
Kistengriffe
kistengriffe
DIN 3136 - Stahl · blau verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
4
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
1,5 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kastengriff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
390
10
€ 5,99*
ab € 0,9309*
€ 1,2817*
1 Tag
364
10
€ 5,59*
ab € 1,0489*
€ 1,4489*
Lager 1736
520
10
€ 4,99*
ab € 1,1612*
€ 1,6294*
4 Tage
468
10
€ 5,49*
ab € 1,4104*
€ 1,9604*
1
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6294*
€ 1,93899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6203*
€ 1,92816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5012*
€ 1,78643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4512*
€ 1,72693
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4112*
€ 1,67933
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1612*
€ 1,38183
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,294* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.