Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türriegel L.120mm B.56mm VA Vormann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000272465
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010105120
EAN/GTIN:
     4003984180436
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
schloss-türriegel 12 x 4,5 cm
Edelstahl · V2A · mit Schlaufe
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Länge:
120 mm
Stärke:
1,5 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schloss türriegel, Riegel, Sicherheitstürriegel, Türriegel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
132
1
€ 4,99*
ab € 4,9209*
€ 7,041*
1 Tag
136
15
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 7,05*
1 Tag
136
1
€ 6,95*
ab € 5,00*
€ 7,14*
6 Tage
132
1
€ 5,99*
ab € 5,0589*
€ 7,4281*
1 Tag
132
1
€ 7,99*
ab € 5,5191*
€ 7,8691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,041*
€ 8,37879
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,0409*
€ 8,37867
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,7109*
€ 7,98597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5009*
€ 7,73607
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3109*
€ 7,50997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9109*
€ 7,03397
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9209*
€ 5,85587
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.