Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A 80/120 2mm ETA-09/0227 STA sendzimir verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000273096
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070974000
EAN/GTIN:
     4003984210591
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe 80x120
balkenschuh
balkenschuh aussen
mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
Typ A 80/120
Schenkellänge:
120 mm
Schenkelbreite:
80 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Breite:
80 mm
Oberfläche:
sendzimir verzinkt
Anzahl Löcher:
26/4
Ausführung:
nach außen gebogene Schenkel
Höhe:
120 mm
Zulassung:
ETA-09/0227
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
140
10
€ 4,99*
ab € 1,4495*
€ 2,0123*
2 Tage
98
10
€ 5,59*
ab € 1,7479*
€ 2,3979*
9 Tage
110
1
€ 6,99*
ab € 1,82*
€ 2,68*
2 Tage
110
1
€ 8,50*
ab € 1,91*
€ 2,81*
5 Tage
140
10
€ 6,90*
ab € 2,0057*
€ 3,1374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0123*
€ 2,39464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9209*
€ 2,28587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8395*
€ 2,18901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7695*
€ 2,10571
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4495*
€ 1,72491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,123* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.