Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken einfach A.150mm STA verz.H.215mm D.18mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000274356
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     802042
EAN/GTIN:
     4004338802042
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken gah
verzinkt · aus Stahlrohr · Ø 18 mm · mit schwarzem Stopfen Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 85mm · Maß a: 215mm · Maß b: 150mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
einfach
Ausladung:
150 mm
Höhe:
215 mm
Material:
Stahl
Ø:
18 mm
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Deckenhaken, Garderobenhaken, Haken, Kleiderhaken, Mantelhaken
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,72*
€ 2,50*
1 Tag
90
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,52*
1 Tag
90
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,76*
€ 2,56*
3 Tage
67
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,57*
Lager 1736
90
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
802059
ab € 2,24*
Ähnlich
GAH ALBERTS
802110
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.