Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.50mm Trgf.120kg m.Rückenloch 11mm PU BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000275155
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A601.C10.050
EAN/GTIN:
     4021885121822
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan 90+/-3 Shore A, niedrige Bauhöhe, hohe Tragkraft, Kugellager · verzinkt · mit Plattenbefestigung · sehr hoher Rollwiderstand und sehr hohe Verschleißbeständigkeit
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
25 mm
Bauhöhe:
74 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Rückenloch-Ø:
11 mm
Material Rolle:
Polyurethan
Befestigungsart:
mit Rückenloch 11 mm
Ausführung:
kompakt
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 13,30*
€ 17,53*
3 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 13,27*
€ 17,54*
7 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 13,95*
€ 18,86*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,80*
€ 19,57*
Lager 1736
16
1
€ 4,99*
ab € 19,02*
€ 25,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.035
ab € 6,69*
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.035
ab € 6,69*
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.050
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.