Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.75mm Trgf.50kg m.Platte Gleitlager Ku.transp.BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000275195
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A300.A73.075
EAN/GTIN:
     4021885129958
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Kunststoffrad transparent · Gleitlager · hoher Rollwiderstand · sehr hohe Verschleißbeständigkeit · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt · Schraubloch-Ø: 6,3mm · Schraublochentfernung: 48/48 x 38/38mm · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 60mm · Radkörper: Kunststoff
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
75 mm
Radbreite:
23 mm
Bauhöhe:
103 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Farbe Rolle:
transparent
Ausladung:
38 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
60 mm
Lagerung:
Gleitlager
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Möbelrollen, Schrankrolle, möbelrolle, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,80*
ab € 10,02*
€ 13,96*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 10,87*
€ 14,97*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 11,00*
€ 15,04*
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 11,48*
€ 15,69*
Lager 1736
4
€ 4,99*
ab € 12,42*
€ 17,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.